Beli kunci inggris 10 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
  2. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  4. Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  5. MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp46.900

  6. HARDEN Kunci Inggris Adjustable
    Mulai

    Rp65.900

    HARDEN Kunci Inggris Adjustable
    Deskripsi:
    -Baja karbon tempa 45 # kualitas tinggi, permukaan dilapisi krom.-Baja karbon berkualitas dengan lapisan krom-Gagang gagang lembut yang tahan lama untuk penggunaan yang nyaman-Digunakan dengan berbagai ukuran kepala pengikat-Kepadatan TINGGI-PENAMPILAN YANG BAGUS-PORTABEL-TAHAN LAMA-Tampilan Produk1. Pengukiran LaserKunci pas yang dapat disetel dengan ukiran laser, angka ditampilkan dengan jelas.Bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa deformasi.2. Gagang ErgonomisDesain dengan gagang ergonomis, nyaman digenggam.3. Turbin FleksibelTurbin dikombinasikan dengan skala penggunaan, sangat klik dan erat.Lebih fleksibel saat menggeser, meningkatkan efisiensi kerja.4. Desain Ujung Belakang yang SempurnaEkor dirancang dengan kunci pas cincin offset, bertenaga.Dapat digunakan sebagai kunci pas cincin offset ganda, juga dapat digunakan sebagai pengait.5. Bukaan Rata dan MulusKetahanan aus, lebih tahan lama.
  7. KSTOOLS Precision Straight Edge
    Mulai

    Rp1.199.900

    KSTOOLS Precision Straight Edge
    Deskripsi:
    In accordance with DIN 874/00. Hand warmth protection. Test area precise and finely engineered. Flatness tolerance for highest accuracy. For controlled and test working in the light gap procedure. Hardened. Stainless steel.
    atribut:
    • Total length L (mm): 100
  8. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  9. Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp409.900

    Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  10. Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)
    Mulai

    Rp159.900

    Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)
    Deskripsi:
    Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioalDetail produk Classified • Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi sampai 3 jam. • Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100% • Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu • Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar • Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471 • Dapat diisi ulang hingga 300x • Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging • Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya • Tersedia hook (kaitan) untuk menggantung
    atribut:
    • Wattage (W): 11
    • Color temperatur (K): 6500
    • Dimmable: No
    • Finish: Daylight
    • Nominal Lifetime (hour): 15000
    • Nominal Luminous Flux (lm): 1100
    • Socket: E27
  11. Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp599.900

    Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  12. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  13. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  14. ATS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp21.900

    ATS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut/mur ketika ukuran kunci pas. Mempunyai kualitas lebih kuat, tebal, kokoh tahan lama dan tidak mudah berkarat sehingga banyak konsumen yang ingin membeli.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp74.900

    M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
  16. American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp85.900

    American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
  17. FLUKE ToolPak Magnetic Meter Hanger (Gantungan Maknet)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FLUKE ToolPak Magnetic Meter Hanger (Gantungan Maknet)
    Deskripsi:
    -Suspends instrument in various ways to enable convenient hands-free operation.
  18. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  19. monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Bolt, tightening only the work of the nut.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
Daftar Harga kunci inggris 10 inch Terbaru November 2026
Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp67.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp80.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp23.900
MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp46.900
HARDEN Kunci Inggris AdjustableRp65.900
KSTOOLS Precision Straight EdgeRp1.199.900
3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)Rp99.900
Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Rp409.900
Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)Rp159.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)